WIHA TOOLS Hex- ja Torx-avaimet

Kaksikäyttöiset Torx-avainsarjat, jotka on tarkoitettu vaikeasti liikkuvien ruuvien löysäämiseen tai kiristämiseen. Ominaisuus T-muotoinen kahva antaa paremman kääntyvyyden ja mukavamman otteen. Saatavana myös kuusiopää, taitettava Torx ja eristetyt kuusiokoloavaimet

Suodattaa

WIHA TOOLS -

Torx-avainsarjat

TyyliMalliSidonta pystyyKäden pituusSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppieräMittaustyyppiKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A28567-----Terä--€17.00
B36472-----Torx-avainsarja--€22.13
A28562-----Torx-avainsarja--€14.61
A28563-----Terä--€15.79
C28577-----Torx-avainsarja--€15.07
C28575-----Torx-avainsarja--€15.79
D36590Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2"MustaoksidiMuovisiipiTorx-avainsarjatorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€39.02
E36396Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1.68 "- 1.94"kromiKromi-vanadiiniteräsTaitettava, ergonominenTorx-avainsarjatorxT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25€39.13
F36492Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3.9 "- 7.9"KromattuMuoviT-kahva, ergonominenTorx-avainsarjatorxT9, T10, T15, T20, T25, T27, T30€96.57
G36392Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1.8 "- 4.7"MustaoksidiKromi-vanadiiniterästavallinenTorx-avainsarjaTorx (R)T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€31.46
H36690Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-MustaoksidiKromi-vanadiiniterästavallinenTorx-avainsarjaTorx (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20€43.00
WIHA TOOLS -

Kuulapään kuusioavainsarjat

TyyliMalliKoot sisältyvätKäden pituusTerän materiaaliSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppiMittaustyyppiPalojen lukumääräHinta (ei alv)
A369980.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "- 8.8"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE13€76.91
B669910.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "- 8.8"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE13€112.43
C66993.G0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.57 "- 8.7"Kromi-vanadiiniteräsKova ChromeKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE / metrinen22€141.95
D669920.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.8 "- 8.8"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE / metrinen22€167.06
E66994.G1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.5 "- 8.7"Kromi-vanadiiniteräskromiKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenmetrinen9€54.67
F669901.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3 "- 6.6"Alloy SteelKromattuAlloy SteelL-muotoinenmetrinen9€85.04
G334952, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm5.9 "- 7.9"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKumiKaksikäyttöinen T-kahva, ergonominenmetrinen8€157.09
H334973/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"5.9 "- 7.8"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKumiKaksikäyttöinen T-kahva, ergonominenSAE10€199.75
WIHA TOOLS -

Kuusiokoloavainsarjat

TyyliMalliKoot sisältyvätKäden pituusVarsi tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppieräMittaustyyppiPalojen lukumääräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A28513-----Kahva--€215.491
B28511-----Kahva--€215.531
C43092-----Vaihtoterät--€12.2210
D66996-----Kuusioavainsarjat Set--€64.271
E36415-----Kuusioavainsarjat Set--€15.301
F33494-----Kuusioavainsarjat Set--€156.801
G28543-----Terä--€15.001
H13691-----Kuusioavainsarjat Set--€302.061
I36953-----Kuusioavainsarjat Set--€3.751
J28122-----Kuusioavainsarjat Set--€22.401
K352950.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.9 "- 7.9"PitkätKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenKuusioavainsarjat SetSAE13€61.331
L351940.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.6 "- 4.2"LyhytKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenKuusioavainsarjat SetSAE13€48.511
M351911.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.8 "- 4.3"LyhytKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenKuusioavainsarjat Setmetrinen9€32.171
N352971.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.6 "- 8.6"PitkätKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenKuusioavainsarjat Setmetrinen9€49.141
O334932, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.9 "- 7.9"-MuoviT-kahva, ergonominenKuusioavainsarjat Setmetrinen8€94.671
P334923/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"6"LyhytMuoviT-kahva, ergonominenKuusioavainsarjat SetSAE10€100.041
WIHA TOOLS -

Torx-avaimenperä

TyyliMalliKäden pituusPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A371902.6 "- 4.1"7T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€53.84
B371922.6 "- 5.2"10T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30€78.46
WIHA TOOLS -

Eristetty kuusiokoloavain

TyyliMalliPalojen lukumääräKäden pituusVarsi tyyppiKoot sisältyvätTerän materiaaliSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta (ei alv)
A3347855.9 "Pitkät4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mmKromivanadiini, karkaistu teräsMustaoksidiPolyamidimuoviT-kahva€118.55
B3349067"-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Kromi-vanadiiniteräsMustaoksidiPolyamidimuoviT-kahva, ergonominen€127.22
C13693103.9 "- 10.2"Lyhyt1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmKromi-vanadiiniteräspunainenKaksinkertainen päällystetty punainen yli keltaisen eristetyn päällysteen terästäL-muotoinen€697.27
C13694123.1 "- 9.2"Lyhyt3/8, 1/8, 1/2, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64"Kromi-vanadiiniteräspunainenKaksinkertainen päällystetty punainen yli keltaisen eristetyn päällysteen terästäL-muotoinen€578.01
WIHA TOOLS -

Kaksoiskäyttöinen Torx-avainsarja T10-t40 T-kahva Ergo

MallieräHinta (ei alv)
36497AD8WHC€113.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?