Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 37192 Torx-avain St T6-t30 L-muotoinen | AD8WGN 4NB57

WIHA TOOLS 37192 Ruuvattava Torx Key St T6-t30 L-muotoinen

Varastossa
Tuote: AD8WGN Malli: 37192Ristiviite: 4NB57

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avaimenperä
Käden pituus2.6 "- 5.2"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Suorittaa loppuunMusta
Kahva materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Kahvan tyyppiL-muotoinen
Mittaustyyppitorx
Palojen lukumäärä10
Koko koodiT8
Koot sisältyvätT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WIHA TOOLS 37190 ruuvikiinnitys Torx Key St T6 - T20 L-muotoinen | AD8WGM 4NB56 371902.6 "- 4.1"7T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€53.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 37192 Ruuvattava Torx Key St T6-t30 L-muotoinen
€78.46 / yksikkö