Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 66990 Kuusiokoloavainsarja 1.5 - 10mm L-muotoinen | AF2WKP 6YH24

WIHA TOOLS 66990 Kuusiokoloavainsarja 1.5 - 10 mm L-muotoinen

Varastossa
Tuote: AF2WKP Malli: 66990Ristiviite: 6YH24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloavain
Käden pituus3 "- 6.6"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunKromattu
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppiL-muotoinen
Mittaustyyppimetrinen
Palojen lukumäärä9
Koko koodiM7
Koot sisältyvät1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoot sisältyvätKäden pituusTerän materiaaliSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppiMittaustyyppiPalojen lukumääräHinta
WIHA TOOLS 66992 Kuusiokoloavainsarja, L-avaimet, höyrykromattu | AD8WGA 4NB45 669920.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.8 "- 8.8"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE / metrinen22€167.06
WIHA TOOLS 66994.G Kuulapää kuusioavainsarja 1.5 - 10mm L-muotoinen | AD8WGB 4NB46 66994.G1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.5 "- 8.7"Kromi-vanadiiniteräskromiKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenmetrinen9€54.67
WIHA TOOLS 36998 Kuusiokoloavainsarja 0.050-3/8 tuuman L-muotoinen | AD8WGC 4NB47 369980.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "- 8.8"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE13€76.91
WIHA TOOLS 33495 Kuusiokoloavainsarja 2-10mm Dual T-kahva | AD8WGK 4NB54 334952, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm5.9 "- 7.9"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKumiKaksikäyttöinen T-kahva, ergonominenmetrinen8€157.09
WIHA TOOLS 33497 Kuusiokoloavainsarja 3/32 - 3/8 tuuman Ergo | AD8WGL 4NB55 334973/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"5.9 "- 7.8"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKumiKaksikäyttöinen T-kahva, ergonominenSAE10€199.75
WIHA TOOLS 66993.G Kuulapää kuusioavainsarja 0.050 - 10mm L-muotoinen | AE4BEG 5HYN0 66993.G0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.57 "- 8.7"Kromi-vanadiiniteräsKova ChromeKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE / metrinen22€141.95
WIHA TOOLS 66991 Kuusiokoloavainsarja 0.050-3/8 tuuman L-muotoinen | AF2WKQ 6YH25 669910.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "- 8.8"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE13€112.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 66990 Kuusiokoloavainsarja 1.5 - 10 mm L-muotoinen
€85.04 / yksikkö