Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 33490 Eristetty kuusioavainsarja 5/32 - 3/8 tuumaa | AB4MBP 1YUL8

WIHA TOOLS 33490 Eristetty kuusioavainsarja 5/32 - 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4MBP Malli: 33490Ristiviite: 1YUL8
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
€127.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kuusiokoloavain
Käden pituus7"
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliPolyamidimuovi
Kahvan tyyppiT-kahva, ergonominen
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä6
Koko koodiS2
Koot sisältyvät5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKäden pituusVarsi tyyppiKoot sisältyvätTerän materiaaliSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
WIHA TOOLS 13694 Insulated Hex Key Set Sae L-muotoinen 12 kpl | AB8RFW 26x330 13694123.1 "- 9.2"Lyhyt3/8, 1/8, 1/2, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64"Kromi-vanadiiniteräspunainenKaksinkertainen päällystetty punainen yli keltaisen eristetyn päällysteen terästäL-muotoinen€578.01
WIHA TOOLS 13693 Eristetty kuusioavainsarja Metric L 10 kpl | AB8RFX 26X331 13693103.9 "- 10.2"Lyhyt1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmKromi-vanadiiniteräspunainenKaksinkertainen päällystetty punainen yli keltaisen eristetyn päällysteen terästäL-muotoinen€697.27
WIHA TOOLS 33478 Eristetty kuusioavainsarja T-kahva pitkä 5kpl | AB8WCK 29WJ64 3347855.9 "Pitkät4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mmKromivanadiini, karkaistu teräsMustaoksidiPolyamidimuoviT-kahva€118.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 33490 Eristetty kuusioavainsarja 5/32 - 3/8 tuumaa
€127.22 / yksikkö