Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 28513 Torquefix Softfinish Handle, Pre-Sets 32 | CP6LFE 25D766

WIHA TOOLS 28513 Torquefix Softfinish Handle, Pre-Sets 32

Varastossa
Tuote: CP6LFE Malli: 28513Ristiviite: 25D766

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoot sisältyvätKäden pituusVarsi tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppieräMittaustyyppiPalojen lukumääräPkg. MääräHinta
WIHA TOOLS 35194 kuusioavainsarja 0.050 - 3/8 tuumaa L-muotoinen | AD8WGD 4NB48 351940.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.6 "- 4.2"LyhytKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenKuusioavainsarjat SetSAE131€48.51
WIHA TOOLS 35191 kuusioavainsarja 1.5 - 10mm L-muotoinen lyhyt | AD8WGE 4NB49 351911.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.8 "- 4.3"LyhytKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenKuusioavainsarjat Setmetrinen91€32.17
WIHA TOOLS 35295 Pikahitsauskärki, 7 mm Tanko | AD8WGF 4NB50 352950.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.9 "- 7.9"PitkätKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenKuusioavainsarjat SetSAE131€61.33
WIHA TOOLS 35297 kuusioavainsarja 1.5 - 10mm L-muotoinen pitkä | AD8WGG 4NB51 352971.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.6 "- 8.6"PitkätKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenKuusioavainsarjat Setmetrinen91€49.14
WIHA TOOLS 33492 kuusioavainsarja 3/32 - 3/8 tuuman T-kahva lyhyt | AD8WGH 4NB52 334923/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"6"LyhytMuoviT-kahva, ergonominenKuusioavainsarjat SetSAE101€100.04
WIHA TOOLS 33493 kuusioavainsarja 2 - 10mm T-kahva Ergonominen | AD8WGJ 4NB53 334932, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.9 "- 7.9"-MuoviT-kahva, ergonominenKuusioavainsarjat Setmetrinen81€94.67
WIHA TOOLS 28543 Phillips vaihdettava terä | CP6LFC 25E583 28543-----Terä--1€15.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 28513 Torquefix Softfinish Handle, Pre-Sets 32
€215.49 / yksikkö