Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 36492 Torx-avainsarja T9 - T30 T-kahva Ergo | AD8WHB 4NB69

WIHA TOOLS 36492 Torx-avainsarja T9 - T30 T-kahva Ergo

Varastossa
Tuote: AD8WHB Malli: 36492Ristiviite: 4NB69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avainsarja
Käden pituus3.9 "- 7.9"
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Suorittaa loppuunKromattu
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiT-kahva, ergonominen
Mittaustyyppitorx
Palojen lukumäärä7
Koko koodiT4
Koot sisältyvätT9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyyKäden pituusSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppieräMittaustyyppiKoot sisältyvätHinta
WIHA TOOLS 36590 Torx-avainsarja T6 - T20 Wing Short | AD8WHA 4NB68 36590Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2"MustaoksidiMuovisiipiTorx-avainsarjatorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€43.65
WIHA TOOLS 36396 Torx-avainsarja T7 - ​​T25 Taitettava Ergo | AD8WHD 4NB71 36396Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1.68 "- 1.94"kromiKromi-vanadiiniteräsTaitettava, ergonominenTorx-avainsarjatorxT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25€38.93
WIHA TOOLS 36392 Torx-avainsarja 7 kappaletta T6 T20 | AH8LJL 38VY80 36392Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1.8 "- 4.7"MustaoksidiKromi-vanadiiniterästavallinenTorx-avainsarjaTorx (R)T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€33.34
WIHA TOOLS 36690 Torx Key Set Pieces 7 IP7 | AH8LJT 38VY86 36690Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-MustaoksidiKromi-vanadiiniterästavallinenTorx-avainsarjaTorx (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20€48.60
WIHA TOOLS 28567 T15 Torx vaihdettava terä Torqu | CV3PVL 25E578 28567-----Terä--€15.37
WIHA TOOLS 28563 T7 Torx vaihdettava terä vääntömomentille | CV3PVM 25E577 28563-----Terä--€14.95
WIHA TOOLS 28577 Ip15 Torxplus vaihdettava terä | CV3QCX 25E582 28577-----Torx-avainsarja--€14.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 36492 Torx-avainsarja T9 - T30 T-kahva Ergo
€100.87 / yksikkö