Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 33478 Eristetty kuusioavainsarja T-kahva pitkä 5kpl | AB8WCK 29WJ64

WIHA TOOLS 33478 Eristetty kuusioavainsarja T-kahva pitkä 5kpl

Varastossa
Tuote: AB8WCK Malli: 33478Ristiviite: 29WJ64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kuusiokoloavain
Käden pituus5.9 "
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliKromivanadiini, karkaistu teräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliPolyamidimuovi
Kahvan tyyppiT-kahva
Mittaustyyppimetrinen
Palojen lukumäärä5
Koko koodiM1
Koot sisältyvät4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKäden pituusVarsi tyyppiKoot sisältyvätTerän materiaaliSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
WIHA TOOLS 33490 Eristetty kuusioavainsarja 5/32 - 3/8 tuumaa | AB4MBP 1YUL8 3349067"-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Kromi-vanadiiniteräsMustaoksidiPolyamidimuoviT-kahva, ergonominen€127.22
WIHA TOOLS 13694 Insulated Hex Key Set Sae L-muotoinen 12 kpl | AB8RFW 26x330 13694123.1 "- 9.2"Lyhyt3/8, 1/8, 1/2, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64"Kromi-vanadiiniteräspunainenKaksinkertainen päällystetty punainen yli keltaisen eristetyn päällysteen terästäL-muotoinen€578.01
WIHA TOOLS 13693 Eristetty kuusioavainsarja Metric L 10 kpl | AB8RFX 26X331 13693103.9 "- 10.2"Lyhyt1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmKromi-vanadiiniteräspunainenKaksinkertainen päällystetty punainen yli keltaisen eristetyn päällysteen terästäL-muotoinen€697.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 33478 Eristetty kuusioavainsarja T-kahva pitkä 5kpl
€118.55 / yksikkö