Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 66993.G Kuulapää kuusioavainsarja 0.050 - 10mm L-muotoinen | AE4BEG 5HYN0

WIHA TOOLS 66993.G kuulapään kuusioavainsarja 0.050 - 10 mm L-muotoinen

Varastossa
Tuote: AE4BEG Malli: 66993.GRistiviite: 5HYN0
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
€141.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloavain
Käden pituus3.57 "- 8.7"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Suorittaa loppuunKova Chrome
Kahva materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Kahvan tyyppiL-muotoinen
MittaustyyppiSAE / metrinen
Palojen lukumäärä22
Koko koodiS17, M7
Koot sisältyvät0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoot sisältyvätKäden pituusTerän materiaaliSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppiMittaustyyppiPalojen lukumääräHinta
WIHA TOOLS 66992 Kuusiokoloavainsarja, L-avaimet, höyrykromattu | AD8WGA 4NB45 669920.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.8 "- 8.8"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE / metrinen22€167.06
WIHA TOOLS 66994.G Kuulapää kuusioavainsarja 1.5 - 10mm L-muotoinen | AD8WGB 4NB46 66994.G1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.5 "- 8.7"Kromi-vanadiiniteräskromiKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenmetrinen9€54.67
WIHA TOOLS 36998 Kuusiokoloavainsarja 0.050-3/8 tuuman L-muotoinen | AD8WGC 4NB47 369980.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "- 8.8"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE13€76.91
WIHA TOOLS 33495 Kuusiokoloavainsarja 2-10mm Dual T-kahva | AD8WGK 4NB54 334952, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm5.9 "- 7.9"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKumiKaksikäyttöinen T-kahva, ergonominenmetrinen8€157.09
WIHA TOOLS 33497 Kuusiokoloavainsarja 3/32 - 3/8 tuuman Ergo | AD8WGL 4NB55 334973/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"5.9 "- 7.8"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKumiKaksikäyttöinen T-kahva, ergonominenSAE10€199.75
WIHA TOOLS 66990 Kuusiokoloavainsarja 1.5 - 10mm L-muotoinen | AF2WKP 6YH24 669901.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3 "- 6.6"Alloy SteelKromattuAlloy SteelL-muotoinenmetrinen9€85.04
WIHA TOOLS 66991 Kuusiokoloavainsarja 0.050-3/8 tuuman L-muotoinen | AF2WKQ 6YH25 669910.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "- 8.8"Kromi-vanadiiniteräsKromattuKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE13€112.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 66993.G kuulapään kuusioavainsarja 0.050 - 10 mm L-muotoinen
€141.95 / yksikkö