Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 36497 Dual Drive Torx Key Set T10-t40 T-kahva Ergo | AD8WHC 4NB70

WIHA TOOLS 36497 Dual Drive Torx-avainsarja T10-t40 T-kahva Ergo

Varastossa
Tuote: AD8WHC Malli: 36497Ristiviite: 4NB70

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoiskäyttöinen Torx -avainsarja
Käden pituus3.9 "- 5.9"
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Suorittaa loppuunKromattu
Kahva materiaaliTyyny Grip
Kahvan tyyppiKaksikäyttöinen T-kahva, ergonominen
Mittaustyyppitorx
Palojen lukumäärä7
Koko koodiT2
Koot sisältyvätT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 36497 Dual Drive Torx-avainsarja T10-t40 T-kahva Ergo
€119.69 / yksikkö