Laippamutteriavainsarjat

Suodattaa

WRIGHT TOOL -

Laippamutteri, 12-pisteinen jakoavainsarja

TyyliMalliHinta (ei alv)
A702€391.17
B703€1,333.61
PROTO -

Laippamutteriavainsarjat

TyyliMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta (ei alv)
AJ3800MMustaoksidi1012metrinen10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm€654.07
BJ3740Satiini96SAE ja metrinen9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€503.38
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Laippamutteriavainsarjat

TyyliMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta (ei alv)
A371kromi11SAE ja metrinen1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€387.40
B376Täysi puola6metrinen9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€203.57
C381Täysi puola5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€169.68
D383Super Chrome3SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "-
Tarjouspyyntö
PROTO -

Laippamutteriavainsarja, SAE, satiinifinsh, offset-kahva - 3 kpl pakkaus

MallieräHinta (ei alv)
J3760AA8WEB€128.49
PROTO -

Laippamutteriavainsarja 6-pisteinen 3 / 8-3 / 4-tuumainen 7kpl

MallieräHinta (ei alv)
J3700AAA8WEC€299.20
PROTO -

Laippamutteriavainsarja 6-napainen 7-17 mm 5 kpl

MallieräHinta (ei alv)
J3700MAA8KE€196.86
PROTO -

Räikkäkiinnitysmutteriavain 3 / 8-3 / 4 7kpl

MallieräHinta (ei alv)
J3800AAA8WEZ€388.75
WESTWARD -

Laippamutteriavainsarja 9-17mm 3 / 8-7 / 8 8 kpl

MallieräHinta (ei alv)
4YR29AE2NQR€152.91
WRIGHT TOOL -

Murtohuoltoavainsarja

MallieräHinta (ei alv)
D943BAX3JVW€380.54
FERVI -

Avainmutteriavainsarja, 8-22 mm: n koko

MallieräHinta (ei alv)
0541SCF3RBA€36.92
Katso yksityiskohdat

Laippamutteriavainsarjat

Laippamutteriavaimet ovat avaimia jakoavaimia, joita käytetään laajalti konetöissä ja LVI-sovelluksissa kuusikulmaisten mutterien ja liittimien kiinnittämiseen ja poistamiseen (kutsutaan myös laippaliittimiksi). Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman jakoavainsarjoja sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Proto, Wright-työkalu, Westward ja SK Professional Tools. Proto valmistaa jakoavainsarjoja, jotka sisältävät räikkäavaimia, joissa on luistamaton muotoilu. Näissä sarjoissa on 3–10 jakoavainta ja työkalurullapussi. 10 -osaisia ​​Proto -mutteriavainsarjoja käytetään 6- ja 12 -pisteisten putkiliittimien, puristusliittimien, hydraulilinjojen, kiinnittimien ja venttiilien kanssa. Ne tarjoavat helpon pääsyn ahtaisiin paikkoihin, ja niissä on ainutlaatuinen muotoilu, joka vaatii vain 30 asteen pyörimisen räikyttämiseen ja heijastamaton mustan oksidin viimeistely käytettäväksi päällystämättömien tuotteiden kanssa. SK Professional -työkalut jakoavainsarjoissa on patentoitu SuperKrome -viimeistely, joka takaa maksimaalisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden. Nämä sarjat sisältävät jopa 11 jakoavainta, joiden reunat ovat pyöristetyt ja jotka tarttuvat voimakkaasti, ja ne on pakattu käytännölliseen rullaan. Niiden SureGrip -rakenne ajaa vain kuusiopuolta ja lisää vääntömomenttia estäen samalla reunan rikkoutumisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?