Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3700A laippamutteriavain -sarja 6-pisteinen 3 / 8-3 / 4-tuumainen 7kpl | AA8WEC 1AKT8

PROTO J3700A laippamutteriavainsarja 6-pisteinen 3/8-3/4 tuumaa 7kpl

Varastossa
Tuote: AA8WEC Malli: J3700ARistiviite: 1AKT8 / 5F344

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutterin yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunSatiini
Palojen lukumäärä7
Pisteiden määrä6
Pituusalue5-3/4 to 9-1/4"
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3700A laippamutteriavainsarja 6-pisteinen 3/8-3/4 tuumaa 7kpl
€299.20 / yksikkö