Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3760 laippamutterisarja, SAE, satiinikiila, offset-kahva - 3 kpl pakkaus | AA8WEB 1AKT7

PROTO J3760 solmumutteriavainsarja, SAE, satiinikiila, offset-kahva - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8WEB Malli: J3760Ristiviite: 1AKT7 / 5F360

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutterin kaksoispääavainsarja
Suorittaa loppuunSatiini
Palojen lukumäärä3
Pisteiden määrä6
Pituusalue5-11/16 to 9-1/8"
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J3760 kaksoispääreikäinen mutteriavaimien sarja sisältää avoimen avaimen, joka tarjoaa paremman kosketuksen kuusikulmaisiin muttereihin ja liittimiin
    • 6-pistekotelon muotoilu mahdollistaa hienon indeksoinnin nopeuden ja pääsyn parantamiseksi
    • Siinä on offset-kahva, joka suojaa rystyjä pitämällä ne poissa esteistä ja tarjoavat liukastumattoman pidon
    • TorquePlus-järjestelmä mahdollistaa käytön itsepäisten tai vaurioituneiden kiinnikkeiden kanssa
    • Sopii 4, 6 ja 12 pisteen kiinnittimiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3760 solmumutteriavainsarja, SAE, satiinikiila, offset-kahva - 3 kpl pakkaus
€128.49 / yksikkö