Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3800M laippamutteriavainsarja 10-19mm 10 kpl. | AG2PWC 31XR45

PROTO J3800M laippamutteriavainsarja 10-19mm 10 kpl.

Varastossa
Tuote: AG2PWC Malli: J3800MRistiviite: 31XR45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€654.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteriavainsarja
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä10
Pisteiden määrä12
Pituusalue5-1/2" to 7-5/16"
SAE tai metrinenmetrinen
Avaimet mukana10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
PROTO J3740 laippamutteriavainsarja Sae ja metrinen 9kpl | AG4XYX 35GM75 J3740Satiini96SAE ja metrinen9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€503.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3800M laippamutteriavainsarja 10-19mm 10 kpl.
€654.07 / yksikkö