Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR29 laippamutteriavainsarja 9-17mm 3/8-7/8 8 kpl | AE2NQR

WESTWARD 4YR29 laippamutteriavainsarja 9-17mm 3/8-7/8 8 kpl

Varastossa
Tuote: AE2NQR Malli: 4YR29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteriavainsarja
Suorittaa loppuunSatiini
Palojen lukumäärä8
Pisteiden määrä6
Pituusalue5-1/2 to 9-1/4"
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Avaimet mukana3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR29 laippamutteriavainsarja 9-17mm 3/8-7/8 8 kpl
€152.91 / yksikkö