SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 383 Mutteriavainavainsarja Sae 6-pisteinen 3 kpl | AB6DGM 21A275

SK PROFESSIONAL TOOLS 383 laippamutteriavainsarja Sae 6 pistettä 3 kpl

Tuote: AB6DGM Malli: 383Ristiviite: 21A275

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteriavainsarja
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Palojen lukumäärä3
Pisteiden määrä6
Pituusalue5-7/64" to 8-55/64"
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 381 Kiinnitysmutteriavainsarja 6-pisteinen 1 / 4-7 / 8 tuumainen 5kpl | AA4BHE 12D225 381Täysi puola5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€164.29
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 376 Levyruuviavainsarja 6-napainen 9-21mm 6 kpl | AA4BHF 12D226 376Täysi puola6metrinen9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€206.34
SK PROFESSIONAL TOOLS 371 Kiinnitysmutteriavainsarja Sae / metrinen 6-piste 11kpl | AF7PAY 22DK69 371kromi11SAE ja metrinen1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€387.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 383 laippamutteriavainsarja Sae 6 pistettä 3 kpl