Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3700M laippamutteriavain -sarja 6-napainen 7-17mm 5 kpl AA8WED 1AKT9

PROTO J3700M laippamutteriavainsarja 6-pisteinen 7-17mm 5 kpl

Varastossa
Tuote: AA8WED Malli: J3700MRistiviite: 1AKT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutterin kaksoispääavainsarja
Suorittaa loppuunSatiini
Palojen lukumäärä5
Pisteiden määrä6
Pituusalue5-1/2 to 7-13/16"
SAE tai metrinenmetrinen
Avaimet mukana7 x 8, 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3700M laippamutteriavainsarja 6-pisteinen 7-17mm 5 kpl
€196.86 / yksikkö