Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3740 laippamutteriavainsarja Sae ja metrinen 9kpl | AG4XYX 35GM75

PROTO J3740 laippamutteriavainsarja Sae ja Metric 9kpl

Varastossa
Tuote: AG4XYX Malli: J3740Ristiviite: 35GM75
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
€503.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteriavainsarja
Suorittaa loppuunSatiini
Palojen lukumäärä9
Pisteiden määrä6
Pituusalue6-1/4 to 9-7/16"
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Avaimet mukana9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8204110030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varustettu 60 asteen siirtymällä, joka helpottaa pääsyä syvälle kiinnitettyihin kiinnittimiin
    • Offset-kahva pitämään rystyset poissa esteistä ja säästää aikaa
    • Laatikkopäät muodostavat patentoidun TorquePlus-järjestelmän

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
PROTO J3800M laippamutteriavainsarja 10-19mm 10 kpl. | AG2PWC 31XR45 J3800MMustaoksidi1012metrinen10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm€654.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3740 laippamutteriavainsarja Sae ja Metric 9kpl
€503.38 / yksikkö