Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3800A räikkälaippamutteriavain 3 / 8-3 / 4 7kpl | AA8WEZ 1AKW0

PROTO J3800A räikkä laippamutteriavainsarja 3/8-3/4 7kpl

Varastossa
Tuote: AA8WEZ Malli: J3800ARistiviite: 1AKW0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä mutterin räikkäavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä7
Pisteiden määrä12
Pituusalue5-11/16 to 9-3/16"
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3800A räikkä laippamutteriavainsarja 3/8-3/4 7kpl
€388.75 / yksikkö