COXREELS Jatkojohdokelat

Sisäänvedettävät / käsituulikelat, joita käytetään letkujen, johtojen, johtojen, köysien, kaapeleiden ja ketjujen säilyttämiseen. Ominaisuudet teräs kokoonpano tuottaa erittäin lujaa ja vähän huoltoa. Valituissa malleissa on automaattinen sisäänvedettävä mekanismi

Suodattaa

COXREELS -

PC10-sarjan virtajohdot

TyyliMalliMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräWattsHinta (ei alv)
APC10L-3016-----€461.05
BPC10-3016-E-----€629.43
BPC10-3016-C-----€580.92
BPC10-3016-F-----€761.73
BPC10-3016-D-----€614.59
BPC10-3012-A-----€741.68
APC10L-3012-----€473.07
BPC10-3016-X-----€617.40
CPC10-3012-X12/313Ei eristetty01495€874.18
DPC10-3012-B12/320(4) 5 - 20R42300€1,007.15
EPC10-3012-F12/320(2) 5 - 20R22300€981.45
FPC10-3016-A16/3135-20R11495€817.86
COXREELS -

EZ-PC-sarjan virtajohtokelat

TyyliMalliPohjan kokoJohdon pituusAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AEZ-PC13-5016-H5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€996.93
AEZ-PC13-5012-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€978.22
AEZ-PC13-5016-E5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€796.47
AEZ-PC13-5016-D5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€745.69
AEZ-PC13-5016-C5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€728.85
AEZ-PC13-5016-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€819.19
AEZ-PC13-5016-K5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€852.60
AEZ-PC13-5016-M5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€805.83
BEZ-PC13L-50125 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€702.93
BEZ-PC13L-50165 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€676.20
AEZ-PC13-5012-X5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€898.04
AEZ-PC13-5012-F5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,077.11
AEZ-PC13-5012-B5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,106.51
BEZ-PC24L-00166 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,149.27
BEZ-PC24L-00126 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,217.43
AEZ-PC24-0016-D6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,236.40
AEZ-PC24-0016-C6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,096.89
AEZ-PC24-0012-A6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,693.17
AEZ-PC24-0012-F6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,951.09
AEZ-PC24-0016-E6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,214.75
AEZ-PC24-0012-X6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,571.56
AEZ-PC24-0012-B6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,917.68
AEZ-PC24-0016-A6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,339.04
COXREELS -

PC -sarjan virtajohtokelat

TyyliMallikokonaisleveysPohjan kokoJohdon pituusJänniteLeveysSyvyysKorkeusAsennuskokoHinta (ei alv)
APC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€954.16
APC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€918.08
APC13-3516-D8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€641.05
APC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€827.21
APC13-5016-M8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€696.25
BPC13L-50128.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€593.35
BPC13L-50168.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€566.62
APC13-5012-B8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€996.93
APC13-3516-C8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€626.62
CPC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "€1,134.04
APC13-5016-E8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€686.89
APC13-5016-K8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€743.02
APC13-5016-C8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€630.23
APC13-5012-X8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€788.45
APC13-5012-A8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€868.64
APC13-3516-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€851.26
APC13-3516-E8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€677.54
APC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€705.60
APC13-5016-H8.5 "5 x 6 "50 ft.120V---3 x 5 "€887.35
APC13-5016-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€865.96
APC13-5016-A8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€709.61
APC13-5016-D8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€647.07
APC19-7516-A10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,099.83
APC19-7512-A10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,429.91
APC19-7512-X10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,318.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?