COXREELS PC10-3016-E Virtajohtokela, 30 jalan pituus, 115V, 13A | CF3PBG

COXREELS PC10-3016-E Virtajohdon kela, 30 jalkaa pituus, 115V, 13A

Varastossa
Tuote: CF3PBG Malli: PC10-3016-E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€629.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Pohjan koko4.63 x 8.38 "
Johdon pituus30 ft.
EAN0674255924512
Tulovirta13A
Asennuskoko2.5 x 6 "
Kokonaiskorkeus10.63 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys7.38 "
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräWattsHinta
COXREELS PC10-3016-A virtajohtokela, 30 jalkaa pituus, sininen | AD6PGK 46U998 PC10-3016-A16/3135-20R11495€817.86
COXREELS PC10-3012-B Virtajohtokela, 30 jalkaa pituus, sininen | AG6TPE 46U999 PC10-3012-B12/320(4) 5 - 20R42300€1,007.15
COXREELS PC10-3012-F virtajohtokela, 30 jalkaa pituus, sininen | AG6TPG 46V002 PC10-3012-F12/320(2) 5 - 20R22300€981.45
COXREELS PC10-3012-X virtajohtokela, 30 jalkaa pituus, sininen | AG6TPH 46V004 PC10-3012-X12/313Ei eristetty-1495€874.18
COXREELS PC10-3012-A Virtajohtokela, 30 jalan pituus, 115V, 20A | CF3PBD PC10-3012-A-----€741.68
COXREELS PC10-3016-C Virtajohtokela, 30 jalan pituus, 115V, 0.3A | CF3PBE PC10-3016-C-----€580.92
COXREELS PC10-3016-D Virtajohtokela, 30 jalan pituus, 115V, 13A | CF3PBF PC10-3016-D-----€614.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS PC10-3016-E Virtajohdon kela, 30 jalkaa pituus, 115V, 13A
€629.43 / yksikkö