COXREELS PC10-3012-X virtajohtokela, 30 jalkaa pituus, sininen | AG6TPH 46V004

COXREELS PC10-3012-X virtajohtokela, 30 jalkaa pitkä, sininen

Varastossa
Tuote: AG6TPH Malli: PC10-3012-XRistiviite: 46V004

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€874.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Pohjan koko4.63 x 8.38 "
Johdon väriMusta
Johdon pituus30 ft.
Syvyys7.375 "
EAN0674255924468
Mittari / kapellimestari12/3
LuokkaCommercial / Industrial
Korkeus10.625 "
Tulovirta20A
Maks. Vahvistimet13
Asennuskoko2.5 x 6 "
NEC-johdonimitysSJO
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Myyntipisteiden lukumäärä0
Kokonaiskorkeus10.63 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys7.38 "
Kelan värisininen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus115V
Jännite115V
Watts1495
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.388
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi0674255924468

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräWattsHinta
COXREELS PC10-3016-A virtajohtokela, 30 jalkaa pituus, sininen | AD6PGK 46U998 PC10-3016-A16/3135-20R11495€817.86
COXREELS PC10-3012-B Virtajohtokela, 30 jalkaa pituus, sininen | AG6TPE 46U999 PC10-3012-B12/320(4) 5 - 20R42300€1,007.15
COXREELS PC10-3012-F virtajohtokela, 30 jalkaa pituus, sininen | AG6TPG 46V002 PC10-3012-F12/320(2) 5 - 20R22300€981.45
COXREELS PC10-3012-A Virtajohtokela, 30 jalan pituus, 115V, 20A | CF3PBD PC10-3012-A-----€741.68
COXREELS PC10-3016-C Virtajohtokela, 30 jalan pituus, 115V, 0.3A | CF3PBE PC10-3016-C-----€580.92
COXREELS PC10-3016-D Virtajohtokela, 30 jalan pituus, 115V, 13A | CF3PBF PC10-3016-D-----€614.59
COXREELS PC10-3016-E Virtajohtokela, 30 jalan pituus, 115V, 13A | CF3PBG PC10-3016-E-----€629.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS PC10-3012-X virtajohtokela, 30 jalkaa pitkä, sininen
€874.18 / yksikkö