COXREELS EZ-PC13-5012-A Virtajohtokela, 50 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MLL

COXREELS EZ-PC13-5012-A Virtajohdon kela, 50 jalkaa pituus, 115V, 20A

Varastossa
Tuote: CF3MLL Malli: EZ-PC13-5012-A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€978.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Pohjan koko5 x 6 "
Johdon pituus50 ft.
EAN0674255921368
Tulovirta20A
Asennuskoko3 x 5 "
Kokonaiskorkeus14.88 "
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys8.5 "
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoJohdon pituusAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS EZ-PC13-5012-B Virtajohtokela, 50 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MLM EZ-PC13-5012-B5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,106.51
COXREELS EZ-PC13-5012-F Virtajohtokela, 50 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MLN EZ-PC13-5012-F5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,077.11
COXREELS EZ-PC13-5012-X virtajohtokela, 50 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MLP EZ-PC13-5012-X5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€898.04
COXREELS EZ-PC13-5016-A Virtajohtokela, 50 jalan pituus, 115V, 13A | CF3MLQ EZ-PC13-5016-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€819.19
COXREELS EZ-PC13-5016-C Virtajohtokela, 50 jalan pituus, 115V, 0.3A | CF3MLR EZ-PC13-5016-C5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€728.85
COXREELS EZ-PC13-5016-D Virtajohtokela, 50 jalan pituus, 115V, 13A | CF3MLT EZ-PC13-5016-D5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€745.69
COXREELS EZ-PC13-5016-E Virtajohtokela, 50 jalan pituus, 115V, 13A | CF3MLU EZ-PC13-5016-E5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€796.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-PC13-5012-A Virtajohdon kela, 50 jalkaa pituus, 115V, 20A
€978.22 / yksikkö