COXREELS PC13-5012-F virtajohtokela, 50 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen | AG6TPU 46V015

COXREELS PC13-5012-F virtajohdon kela, 50 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen

Varastossa
Tuote: AG6TPU Malli: PC13-5012-FRistiviite: 46V015

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,134.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Pohjan koko5 x 6 "
Johdon väriMusta
Johdon pituus50 ft.
Syvyys13.5 "
EAN0674255921528
Mittari / kapellimestari12/3
LuokkaTeollinen
Korkeus14.88 "
Tulovirta20A
Maks. Vahvistimet20
Asennuskoko3 x 5 "
NEC-johdonimitysSJO
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset(2) 5 - 20R
Myyntipisteiden lukumäärä2
Kokonaiskorkeus14.88 "
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys8.5 "
Kelan värisininen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus115V
Jännite115V
Watts2300
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.4995
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi0674255921528

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPohjan kokoJohdon pituusJänniteLeveysSyvyysKorkeusAsennuskokoHinta
COXREELS PC19-7512-F virtajohtokela, 75 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen | AG6TPV 46V016 PC19-7512-F10.13 "6 x 6 "75 ft.115V19.5 "10.125 "21 "4 x 5 "€1,781.02
COXREELS PC24-0012-F johtokela, 100 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen | AG6TPW 46V017 PC24-0012-F10.25 "6 x 6 "100 ft.115V24 "10.25 "25.5 "4 x 5 "€1,908.89
COXREELS PC13-3512-A Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MHJ PC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€827.21
COXREELS PC13-3512-B Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MHK PC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€954.16
COXREELS PC13-3512-F Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MHL PC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€918.08
COXREELS PC13-3516-A Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 13A | CF3MHM PC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€705.60
COXREELS PC13-3516-C Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 0.3A | CF3MHN PC13-3516-C8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€626.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS PC13-5012-F virtajohdon kela, 50 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen
€1,134.04 / yksikkö