KERN AND SOHN FCF-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 270 345 106 mm , Kotelon korkeus: 106 mm , Kotelon pituus: 345 mm , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 253 x 228 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 228 mm , Punnituspinnan leveys: 253 mm
TyyliMallilineaarisuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötHinta (ei alv)
A
FCF 3K-4
+/- 0.3 g200mg2gdwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€264.60
B
FCF 30K-3
+/- 3 g2g20gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€264.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?