WESTWARD Insinööri / Poraus / Sepän vasarat

Suodattaa

WESTWARD -

Sepän vasara

Länsisuuntaiset seppävasarat, joita kutsutaan myös ristikkovasaroiksi, on suunniteltu metallien ja levyjen muotoiluun tai taivutukseen. Niissä on jäykkä ja kestävä hiiliteräspää, jonka paino on 2-1/2 tai 4 naulaa, ja ergonomisesti suunniteltu kahva mukavan ja tiukan otteen takaamiseksi vasaralla. Vasaranpäissä on tasainen pinta toisella puolella ja terävä pää toisella. Valitse laajasta valikoimasta seppävasaroita, jotka on saatavana hickory- ja lasikuitukahvaisina Raptor Supplies.

TyyliMalliKahvapään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysKokonaispituusHinta (ei alv)
A2DBV3Lasikuitu5.375 "Keskikokoinen hiiliteräs4 lb1 13 / 16 "14.75 "€28.69
B6DWK2Lasikuitu4 1 / 3 "Hiiliteräs2-1 / 2 paunaa1.125 "18.5 "€19.74
C2DBV2hikkoripuu4 11 / 16 "Keskikokoinen hiiliteräs2-1 / 2 paunaa1.625 "14.375 "€27.18
D6DWK3hikkoripuu5.187 "Hiiliteräs4 lb1.375 "15.875 "€26.83
WESTWARD -

Käsiporausvasara

TyyliMalliKahvapään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysKokonaispituusHinta (ei alv)
A2DBU6Lasikuitu4.5 "Keskikokoinen hiiliteräs4 lb1.875 "10 "€37.34
A2DBU5Lasikuitu4.25 "Keskikokoinen hiiliteräs3 lb1.75 "10 "€23.32
B6DWJ8Lasikuitu3.75 "Hiiliteräs2 lb1.75 "10 "€17.09
C6DWJ9hikkoripuu4"Hiiliteräs4 lb2.875 "10.25 "€27.25
C6DWK1hikkoripuu3.5 "Hiiliteräs2 lb2"10 "€15.96
D2DBU3Teräs tärinänvaimentimella3.25 "Keskikokoinen hiiliteräs2-1 / 2 paunaa1.375 "10 9 / 16 "€35.66
D2DBU4Teräs tärinänvaimentimella4.187 "Keskikokoinen hiiliteräs4 lb1.625 "10.5 "€44.06
TyyliMallipään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta (ei alv)
A6DWJ74"2 lb2"16 "€12.94
A6DWJ64.5 "3 lb3"13.5 "€29.32
A6DWJ55 1 / 4 "4 lb4"16 "€28.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?