Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWK3 Sepän vasara Hickory 4 Lb AE8LLE

WESTWARD 6DWK3 Blacksmith Hammer Hickory 4 Lb

Varastossa
Tuote: AE8LLE Malli: 6DWK3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€26.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSepän vasara
Kahvahikkoripuu
pään pituus5.187 "
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään paino4 lb
pään leveys1.375 "
Kokonaispituus15.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysKokonaispituusHinta
WESTWARD 2DBV2 Seppävasara 2 1/2 Lb 14 tuumaa Hickory | AB9HEK 2DBV2hikkoripuu4 11 / 16 "Keskikokoinen hiiliteräs2-1 / 2 paunaa1.625 "14.375 "€27.18
WESTWARD 2DBV3 Seppävasara 4 lb 16 tuuman lasikuitu | AB9HEL 2DBV3Lasikuitu5.375 "Keskikokoinen hiiliteräs4 lb1 13 / 16 "14.75 "€28.69
WESTWARD 6DWK2 Seppävasara Lasikuitu 2-1/2 Lb | AE8LLD 6DWK2Lasikuitu4 1 / 3 "Hiiliteräs2-1 / 2 paunaa1.125 "18.5 "€19.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWK3 Blacksmith Hammer Hickory 4 Lb
€26.83 / yksikkö