Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2DBV3 Seppävasara 4 lb 16 tuuman lasikuitu | AB9HEL

WESTWARD 2DBV3 Seppävasara 4 Lb 16 tuuman lasikuitu

Varastossa
Tuote: AB9HEL Malli: 2DBV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSepän vasara
KahvaLasikuitu
pään pituus5.375 "
PäämateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Pään paino4 lb
pään leveys1 13 / 16 "
Kokonaispituus14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysKokonaispituusHinta
WESTWARD 2DBV2 Seppävasara 2 1/2 Lb 14 tuumaa Hickory | AB9HEK 2DBV2hikkoripuu4 11 / 16 "Keskikokoinen hiiliteräs2-1 / 2 paunaa1.625 "14.375 "€27.18
WESTWARD 6DWK2 Seppävasara Lasikuitu 2-1/2 Lb | AE8LLD 6DWK2Lasikuitu4 1 / 3 "Hiiliteräs2-1 / 2 paunaa1.125 "18.5 "€19.74
WESTWARD 6DWK3 Sepän vasara Hickory 4 Lb AE8LLE 6DWK3hikkoripuu5.187 "Hiiliteräs4 lb1.375 "15.875 "€26.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2DBV3 Seppävasara 4 Lb 16 tuuman lasikuitu
€28.69 / yksikkö