Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWK1 -poravasara Hickory 2 Lb | AE8LLC

WESTWARD 6DWK1 käsiporavasara Hickory 2 Lb

Varastossa
Tuote: AE8LLC Malli: 6DWK1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsiporausvasara
Kahvahikkoripuu
pään pituus3.5 "
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään paino2 lb
pään leveys2"
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysKokonaispituusHinta
WESTWARD 2DBU3 -poravasara 2 1/2 Lb terästä | AB9HEC 2DBU3Teräs tärinänvaimentimella3.25 "Keskikokoinen hiiliteräs2-1 / 2 paunaa1.375 "10 9 / 16 "€35.66
WESTWARD 2DBU4 -porausvasara 4 Lb Teräs | AB9HED 2DBU4Teräs tärinänvaimentimella4.187 "Keskikokoinen hiiliteräs4 lb1.625 "10.5 "€44.06
WESTWARD 2DBU5 -poravasara 3 Lb Lasikuitu | AB9HEE 2DBU5Lasikuitu4.25 "Keskikokoinen hiiliteräs3 lb1.75 "10 "€23.32
WESTWARD 2DBU6 -poravasara 4 lb 1 7/8 tuuman pään halkaisija | AB9HEF 2DBU6Lasikuitu4.5 "Keskikokoinen hiiliteräs4 lb1.875 "10 "€37.34
WESTWARD 6DWJ8 -porausvasara Lasikuitu 2 paunaa AE8LKZ 6DWJ8Lasikuitu3.75 "Hiiliteräs2 lb1.75 "10 "€17.09
WESTWARD 6DWJ9 Porakone Vasara Hickory 4 Lb | AE8LLA 6DWJ9hikkoripuu4"Hiiliteräs4 lb2.875 "10.25 "€27.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWK1 käsiporavasara Hickory 2 Lb
€15.96 / yksikkö