Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWK2 Seppävasara Lasikuitu 2-1/2 Lb | AE8LLD

WESTWARD 6DWK2 Blacksmith Hammer Lasikuitu 2-1/2 Lb

Varastossa
Tuote: AE8LLD Malli: 6DWK2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSepän vasara
KahvaLasikuitu
pään pituus4 1 / 3 "
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään paino2-1 / 2 paunaa
pään leveys1.125 "
Kokonaispituus18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)10.49
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysKokonaispituusHinta
WESTWARD 2DBV2 Seppävasara 2 1/2 Lb 14 tuumaa Hickory | AB9HEK 2DBV2hikkoripuu4 11 / 16 "Keskikokoinen hiiliteräs2-1 / 2 paunaa1.625 "14.375 "€27.18
WESTWARD 2DBV3 Seppävasara 4 lb 16 tuuman lasikuitu | AB9HEL 2DBV3Lasikuitu5.375 "Keskikokoinen hiiliteräs4 lb1 13 / 16 "14.75 "€28.69
WESTWARD 6DWK3 Sepän vasara Hickory 4 Lb AE8LLE 6DWK3hikkoripuu5.187 "Hiiliteräs4 lb1.375 "15.875 "€26.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWK2 Blacksmith Hammer Lasikuitu 2-1/2 Lb
€19.74 / yksikkö