Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWJ6 -insinöörit Hammer Hickory 3 Lb AE8LKX

WESTWARD 6DWJ6 Engineers Hammer Hickory 3 Lb

Varastossa
Tuote: AE8LKX Malli: 6DWJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInsinöörit Hammer
Kahvahikkoripuu
pään pituus4.5 "
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään paino3 lb
pään leveys3"
Kokonaispituus13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
WESTWARD 6DWJ5 Insinöörit Hammer Hickory 4 Lb | AE8LKW 6DWJ55 1 / 4 "4 lb4"16 "€28.61
WESTWARD 6DWJ7 Insinöörit Hammer Hickory 2 Lb | AE8LKY 6DWJ74"2 lb2"16 "€12.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWJ6 Engineers Hammer Hickory 3 Lb
€29.32 / yksikkö