Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWJ5 Insinöörit Hammer Hickory 4 Lb | AE8LKW

WESTWARD 6DWJ5 Engineers Hammer Hickory 4 Lb

Varastossa
Tuote: AE8LKW Malli: 6DWJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInsinöörit Hammer
Kahvahikkoripuu
pään pituus5 1 / 4 "
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään paino4 lb
pään leveys4"
Kokonaispituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.944
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
WESTWARD 6DWJ6 -insinöörit Hammer Hickory 3 Lb AE8LKX 6DWJ64.5 "3 lb3"13.5 "€26.04
WESTWARD 6DWJ7 Insinöörit Hammer Hickory 2 Lb | AE8LKY 6DWJ74"2 lb2"16 "€12.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWJ5 Engineers Hammer Hickory 4 Lb
€28.61 / yksikkö