Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2DBV2 Seppävasara 2 1/2 Lb 14 tuumaa Hickory | AB9HEK

WESTWARD 2DBV2 Blacksmith Hammer 2 1/2 Lb 14 tuuman Hickory

Varastossa
Tuote: AB9HEK Malli: 2DBV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSepän vasara
Kahvahikkoripuu
pään pituus4 11 / 16 "
PäämateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Pään paino2-1 / 2 paunaa
pään leveys1.625 "
Kokonaispituus14.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysKokonaispituusHinta
WESTWARD 2DBV3 Seppävasara 4 lb 16 tuuman lasikuitu | AB9HEL 2DBV3Lasikuitu5.375 "Keskikokoinen hiiliteräs4 lb1 13 / 16 "14.75 "€28.69
WESTWARD 6DWK2 Seppävasara Lasikuitu 2-1/2 Lb | AE8LLD 6DWK2Lasikuitu4 1 / 3 "Hiiliteräs2-1 / 2 paunaa1.125 "18.5 "€19.74
WESTWARD 6DWK3 Sepän vasara Hickory 4 Lb AE8LLE 6DWK3hikkoripuu5.187 "Hiiliteräs4 lb1.375 "15.875 "€26.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2DBV2 Blacksmith Hammer 2 1/2 Lb 14 tuuman Hickory
€27.18 / yksikkö