HAMILTON Kaksoispyörät

Erittäin raskaat pyörät, jotka soveltuvat asennettavaksi hitsaus- ja siirrettäviin leikkauslaitteisiin terästehtaille, rakennustyömaille ja kokoonpanotehtaille. Yksiakseliset kaksoispyörät kitkan minimoimiseksi ja sujuvan toiminnan vähentämiseksi. Saatavana jäykkänä ja kääntyvänä pyöräversiona

Suodattaa

HAMILTON -

Kaksipyöräinen jäykkä pyörä

TyyliMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta (ei alv)
AR-MDD-104SYT10,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,923.35
BR-MDD-124SYT12,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,371.35
CR-HS2-4R600 lb300-999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€276.87
DR-HS2-6R820 lb300-999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€284.85
DR-HS2-8R1000 lb1000-2999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€264.59
ER-HS2-4SPB1200 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€392.14
FR-HS2-4DB1500 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€375.45
GR-HS2-6SPB1920 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€422.89
HR-HS2-6DB2000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€351.34
IR-HS2-8SPB2000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€506.42
JR-MDD-83DT5000 lb3000-5999 paunaapolyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,207.17
KR-MDD-13DT6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,135.93
LR-MDD-83SYT7000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,414.57
KR-MDD-124DT9600 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.74
HAMILTON -

Kahden pyörän kääntöpyörä

TyyliMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta (ei alv)
AS-MDD-104SYT10,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,342.98
BS-MDD-124SYT12,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,627.21
CS-HS2-4R600 lb300-999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€366.42
DS-HS2-6R820 lb300-999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€457.17
ES-HS2-8R1000 lb1000-2999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€411.74
FS-HS2-4SPB1200 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€540.24
GS-HS2-4DB1500 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€505.14
HS-HS2-6DB2000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€542.23
IS-HS2-8SPB2000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€674.89
JS-MDD-83DT5000 lb3000-5999 paunaapolyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,513.25
KS-MDD-13DT6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,558.32
LS-MDD-83SYT7000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,767.44
KS-MDD-124DT9600 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,150.99
HAMILTON -

Paripyörät

TyyliMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
AS-HS-4SWF300-999 paunaa800 lb5.625 "4"€350.68
BS-HS-8SWF1000-2999 paunaa2000 lb9.75 "8"€438.06
HAMILTON -

Kaksipyöräinen kääntöpyörä 4-asentoisella Drctnl-lokilla

TyyliMalliPyörän kuormitusluokkaYdinmateriaaliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
AS-MDD-83DT-4SL3000-5999 paunaaValurauta5000 lb11 "Vihreä8"3"€1,462.78
BS-MDD-83SYT-4SLSuurempi kuin 6000 lb.Taottu teräs7000 lb11 "sininen8"3"€1,702.94
CS-MDD-13DT-4SLSuurempi kuin 6000 lb.Valurauta6000 lb13 "Vihreä10 "3"€1,422.02
DS-MDD-104SYT-4SLSuurempi kuin 6000 lb.Taottu teräs10,000 lb13 "sininen10 "4"€2,142.53
ES-MDD-124SYT-4SLSuurempi kuin 6000 lb.Taottu teräs12,000 lb15.5 "sininen12 "4"€2,246.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?