HAMILTON R-HS2-6SPB kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 1920 Lb 6 tuuman puret | AB3VJG 1VHR8

HAMILTON R-HS2-6SPB kaksipyöräinen jäykkä pyörä 1920 Lb 6 tuuman puhdas

Varastossa
Tuote: AB3VJG Malli: R-HS2-6SPBRistiviite: 1VHR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€422.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräinen jäykkä pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer80 Ranta A
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus1920 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus7.75 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiA
Vaihtopyörä4DB70
Temp. alue-50 - 175 astetta F
Rengas laakeritSuljettu tarkkuuspallo
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
HAMILTON R-MDD-83DT kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 5000 Lb 8 tuuman puret | AB3VGV 1VHK4 R-MDD-83DT5000 lb3000-5999 paunaapolyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,207.17
HAMILTON R-MDD-83SYT kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 7000 lb 8 tuumaa puret | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,414.57
HAMILTON R-MDD-13DT kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 6000 Lb 10 tuuman puret | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,135.93
HAMILTON R-MDD-104SYT kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 10000 Lb 10 tuumaa puret | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,923.35
HAMILTON R-MDD-124DT kaksipyöräinen jäykkä pyörä 9600 lb 12 tuumaa puhdas | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.74
HAMILTON R-MDD-124SYT kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 12000 lb 12 tuumaa puret | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,371.35
HAMILTON R-HS2-4DB kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 1500 lb 4 tuumaa puret | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€375.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-HS2-6SPB kaksipyöräinen jäykkä pyörä 1920 Lb 6 tuuman puhdas
€422.89 / yksikkö