HAMILTON Kahden pyörän kääntöpyörä


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Kääntöpyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Kehyksen materiaali: Taottu teräs , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennustyyppi: Levy
TyyliMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta (ei alv)
A
S-MDD-104SYT
10,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,340.90
B
S-MDD-124SYT
12,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,549.83
C
S-HS2-4R
600 lb300-999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€359.19
D
S-HS2-6R
820 lb300-999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€447.04
E
S-HS2-8R
1000 lb1000-2999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€392.29
F
S-HS2-4SPB
1200 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€522.34
G
S-HS2-4DB
1500 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€486.86
H
S-HS2-8SPB
2000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€681.92
I
S-HS2-6DB
2000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€524.88
J
S-MDD-83DT
5000 lb3000-5999 paunaapolyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,512.75
K
S-MDD-13DT
6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,580.46
L
S-MDD-83SYT
7000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.96
K
S-MDD-124DT
9600 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,157.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?