HAMILTON S-HS2-4R kaksoispyöräinen kääntöpyörä 600 Lb 4 tuuman kumi | AB3VJB 1VHR3

HAMILTON S-HS2-4R kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 600 Lb 4 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AB3VJB Malli: S-HS2-4RRistiviite: 1VHR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän kääntöpyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
Ydinväripunainen
YdinmateriaaliValurauta
durometer70 Ranta A
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus600 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus0.313 "
plate tyyppiA
RacewayTarkkuus pallo
Temp. alue-70 - 160 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
HAMILTON S-MDD-83DT kaksoispyöräinen kääntöpyörä 5000 Lb 8 tuuman puret | AB3VGU 1VHK3 S-MDD-83DT5000 lb3000-5999 paunaapolyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,513.25
HAMILTON S-MDD-83SYT kaksoispyöräinen kääntöpyörä 7000 lb 8 tuumaa puret | AB3VGW 1VHK5 S-MDD-83SYT7000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,767.44
HAMILTON S-MDD-13DT kaksoispyöräinen kääntöpyörä 6000 Lb 10 tuuman puret | AB3VGY 1VHK7 S-MDD-13DT6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,558.32
HAMILTON S-MDD-104SYT kaksoispyöräinen kääntöpyörä 10000 Lb 10 tuuman virtsaputki | AB3VHA 1VHK9 S-MDD-104SYT10,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,342.98
HAMILTON S-MDD-124DT kaksoispyöräinen kääntöpyörä 9600 Lb 12 tuumaa puret | AB3VHC 1VHL2 S-MDD-124DT9600 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,150.99
HAMILTON S-MDD-124SYT kaksoispyöräinen kääntöpyörä 12000 Lb 12 tuuman virtsaputki | AB3VHE 1VHL4 S-MDD-124SYT12,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,627.21
HAMILTON S-HS2-4DB kaksipyöräinen kääntöpyörä 1500 lb 4 tuumaa puhdas | AB3VHX 1VHP8 S-HS2-4DB1500 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€505.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-HS2-4R kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 600 Lb 4 tuuman kumi
€366.42 / yksikkö