HAMILTON S-MDD-124DT kaksoispyöräinen kääntöpyörä 9600 Lb 12 tuumaa puret | AB3VHC 1VHL2

HAMILTON S-MDD-124DT kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 9600 Lb 12 tuuman puhdas

Varastossa
Tuote: AB3VHC Malli: S-MDD-124DTRistiviite: 1VHL2

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,157.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän kääntöpyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaSuurempi kuin 6000 lb.
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer90 Ranta A
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli7 x 7 "
Kuormitusluokitus9600 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella7 x 7 "
Kokonaiskorkeus15.5 "
Levyn koko8-1/2 x 8-1/2"
Levyn paksuus0.625 "
plate tyyppiD
RacewayKarkaistu tarkkuusrulla
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus kartiomainen tela
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.69
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
HAMILTON S-MDD-83DT kaksoispyöräinen kääntöpyörä 5000 Lb 8 tuuman puret | AB3VGU 1VHK3 S-MDD-83DT5000 lb3000-5999 paunaapolyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,512.75
HAMILTON S-MDD-83SYT kaksoispyöräinen kääntöpyörä 7000 lb 8 tuumaa puret | AB3VGW 1VHK5 S-MDD-83SYT7000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.96
HAMILTON S-MDD-13DT kaksoispyöräinen kääntöpyörä 6000 Lb 10 tuuman puret | AB3VGY 1VHK7 S-MDD-13DT6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,580.46
HAMILTON S-MDD-104SYT kaksoispyöräinen kääntöpyörä 10000 Lb 10 tuuman virtsaputki | AB3VHA 1VHK9 S-MDD-104SYT10,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,340.90
HAMILTON S-MDD-124SYT kaksoispyöräinen kääntöpyörä 12000 Lb 12 tuuman virtsaputki | AB3VHE 1VHL4 S-MDD-124SYT12,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,549.83
HAMILTON S-HS2-4DB kaksipyöräinen kääntöpyörä 1500 lb 4 tuumaa puhdas | AB3VHX 1VHP8 S-HS2-4DB1500 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€486.86
HAMILTON S-HS2-4SPB kaksoispyöräinen kääntöpyörä 1200 Lb 4 tuuman puret | AB3VHZ 1VHR1 S-HS2-4SPB1200 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€522.34

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-MDD-124DT kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 9600 Lb 12 tuuman puhdas
€2,157.89 / yksikkö