HAMILTON S-HS-4SWF Dual Wheel Caster 4 tuuman halkaisija 800 Lb. | AG6WKT 49H479

HAMILTON S-HS-4SWF kaksoispyörä, 4 tuuman halkaisija 800 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6WKT Malli: S-HS-4SWFRistiviite: 49H479

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€350.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän kääntöpyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliAlumiini
durometer80 Ranta A
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16" x 4-15/16"
Kuormitusluokitus800 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8" x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
RacewayYksi pallo
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritpallo
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8716903000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON S-HS-8SWF kaksoispyöräpyörät 8 halkaisijaltaan 2000 Lb. | AG6WKU 49H481 S-HS-8SWF1000-2999 paunaa2000 lb9.75 "8"€438.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-HS-4SWF kaksoispyörä, 4 tuuman halkaisija 800 Lb.
€350.68 / yksikkö