HAMILTON Kaksipyöräinen kääntöpyörä 4-asentoisella Drctnl-lokilla


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Kääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen suuntalukko , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Harmaa , Durometri: 90 Ranta A , Kehyksen viimeistely: Harmaa emali , Kehyksen materiaali: Taottu teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 7 x 7 " , Lukon tyyppi: 4-asentoinen suuntalukko , Asennuspultti Halk.: 5 / 8 " , Asennustyyppi: Levy , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 7 x 7 " , Lautasen koko: 8-1/2 x 8-1/2" , Levyn paksuus: 0.625 " , Levyn tyyppi: D , Kilparata: Karkaistu tarkkuusrulla , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Rengas laakerit: Tarkkuus kartiomainen tela , Pyörän materiaali: polyuretaani
TyyliMalliPyörän kuormitusluokkaYdinmateriaaliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
A
S-MDD-83DT-4SL
3000-5999 paunaaValurauta5000 lb11 "Vihreä8"3"€1,344.74
B
S-MDD-124SYT-4SL
Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräs12,000 lb15.5 "sininen12 "4"€2,140.67
C
S-MDD-83SYT-4SL
Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräs7000 lb11 "sininen8"3"€1,622.47
D
S-MDD-104SYT-4SL
Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräs10,000 lb13 "sininen10 "4"€2,041.28
E
S-MDD-13DT-4SL
Suurempi kuin 6000 lb.Valurauta6000 lb13 "Vihreä10 "3"€1,307.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?