HAMILTON S-MDD-83DT-4SL kaksoispyöräinen kääntöpyörä 5000 Lb 8 uretaani | AB3VGN 1VHJ6

HAMILTON S-MDD-83DT-4SL kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 5000 Lb 8" uretaani

Varastossa
Tuote: AB3VGN Malli: S-MDD-83DT-4SLRistiviite: 1VHJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,462.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräinen kääntöpyörä 4-asentoisella Drctnl-lokilla
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka3000-5999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen suuntalukko
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer90 Ranta A
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli7 x 7 "
Kuormitusluokitus5000 lb
Lukon tyyppi4-asentoinen suuntalukko
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella7 x 7 "
Kokonaiskorkeus11 "
Levyn koko8-1/2 x 8-1/2"
Levyn paksuus0.625 "
plate tyyppiD
RacewayKarkaistu tarkkuusrulla
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus kartiomainen tela
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaYdinmateriaaliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
HAMILTON S-MDD-83SYT-4SL Kaksipyöräinen kääntöpyörä 7000 lb 8 "uretaani | AB3VGP 1VHJ7 S-MDD-83SYT-4SLSuurempi kuin 6000 lb.Taottu teräs7000 lb11 "sininen8"3"€1,702.94
HAMILTON S-MDD-13DT-4SL Kaksipyöräinen kääntöpyörä 6000 Lb 10 "Urethne | AB3VGQ 1VHJ8 S-MDD-13DT-4SLSuurempi kuin 6000 lb.Valurauta6000 lb13 "Vihreä10 "3"€1,422.02
HAMILTON S-MDD-104SYT-4SL Kaksipyöräinen kääntöpyörä 10000 Lb 10 "Ureth | AB3VGR 1VHJ9 S-MDD-104SYT-4SLSuurempi kuin 6000 lb.Taottu teräs10,000 lb13 "sininen10 "4"€2,142.53
HAMILTON S-MDD-124SYT-4SL Kaksipyöräinen kääntöpyörä 12000 Lb 12 "Ureth | AB3VGT 1VHK2 S-MDD-124SYT-4SLSuurempi kuin 6000 lb.Taottu teräs12,000 lb15.5 "sininen12 "4"€2,246.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-MDD-83DT-4SL kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 5000 Lb 8" uretaani
€1,462.78 / yksikkö