HAMILTON Kaksipyöräinen jäykkä pyörä


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Jäykkä pyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän muoto: Standardi , Kehyksen materiaali: Teräs , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennustyyppi: Levy
TyyliMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta (ei alv)
A
R-MDD-104SYT
10,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,974.28
B
R-MDD-124SYT
12,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,307.90
C
R-HS2-4R
600 lb300-999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€272.37
D
R-HS2-6R
820 lb300-999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€280.05
D
R-HS2-8R
1000 lb1000-2999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€252.08
E
R-HS2-4SPB
1200 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€395.51
F
R-HS2-4DB
1500 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€364.53
G
R-HS2-6SPB
1920 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€424.70
H
R-HS2-6DB
2000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€334.74
I
R-HS2-8SPB
2000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€492.07
J
R-MDD-83DT
5000 lb3000-5999 paunaapolyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,150.13
K
R-MDD-13DT
6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,082.72
L
R-MDD-83SYT
7000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,440.08
K
R-MDD-124DT
9600 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€1,729.76

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?