VESTIL Rummun kantaja / rotaattori

Suodattaa

VESTIL -

DCR-205-sarjan haarukkatrukkien rumputelineet/pyörittäjät, 12V DC-virtalähde

Vestil DCR-205 -sarjan haarukkatrukkien rumpukannattimia/rotaattoreita käytetään raskaiden rumpujen kuljettamiseen, nostamiseen, pyörittämiseen ja kallistamiseen haarukkatrukilla. Ne ovat välttämättömiä tiloissa, joissa käsitellään suuria määriä tynnyreitä, kuten varastoissa, tuotantolaitoksissa ja jakelukeskuksissa. Nämä haarukkatrukkien/rotaattorit tarjoavat mutteriavaimen rumpujen avaamiseen ja sulkemiseen. Niissä on ketjulukkojärjestelmä, joka varmistaa tukevan otteen rummuista käsiteltäessä tai pidossa, ja ne on varustettu ketjulla, joka mahdollistaa rummun pyörimisen kuljettajan istuimelta. Näiden haarukkatrukkien rumputelineiden/rotaattorien avulla käyttäjät voivat kuljettaa ja pyörittää teräsrumpuja haarukkatrukilla. Niitä on saatavana 800 ja 1200 lb:n nostokapasiteetilla.

TyyliMalliKokoPituusLeveysKorkeusVäriHinta (ei alv)
ADCR-205-8-DC800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Sininen, keltainen€5,668.40
BDCR-205-12-DC1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Sininen, keltainen€5,530.90
VESTIL -

DCR-205-sarjan haarukkatrukkien rumputelineet/rotaattorit

TyyliMalliKokoPituusLeveysKorkeusVäriHinta (ei alv)
ADCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Keltainen€1,259.98
BDCR-205-151500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Keltainen€1,289.88
CDCR-205-202000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Keltainen€3,781.24
VESTIL -

DCT-sarjan nostimeen asennetut rumputelineet/rotaattorit

TyyliMalliKokoFork Pocket CenterKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
ADCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€1,721.03
BDCT-851500 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€1,912.72
CDCT-20002000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "€3,860.11
VESTIL -

DCT-sarjan nostimeen kiinnitetyt telineet/rotaattorit 4-suuntaisella taskulla

TyyliMalliKokoHaarukan taskun leveysHinta (ei alv)
ADCT-75-4WFP800 lbs.5 ", 5 1/2"€1,261.24
Tarjouspyyntö
BDCT-85-4WFP1500 lbs.5"€1,673.70
Tarjouspyyntö
VESTIL -

DCR-110-sarjan manuaaliset rumputelineet/rotaattorit

TyyliMalliVäriMateriaaliHinta (ei alv)
ADCR-110-55-SSHopeaRuostumaton teräs€3,714.10
Tarjouspyyntö
BDCR-110-55KeltainenTeräs€857.54
VESTIL -

Käsikampi vaihtoehto rumpunostimelle asennettuna

MallieräHinta (ei alv)
DCT-R-HCAG7QKL€218.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?