VESTIL DCR-205-20 rumpukannatin/rotaattori, haarukkatrukki, 2000 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7QJQ Malli: DCR-205-20

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,781.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kantaja / rotaattori
Koko2000 lbs.
Ketjun pituus56 "
VäriKeltainen
RumpumateriaaliTeräs
Rummun pidätysmenetelmäKaksi räikkähihnaa
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
Fork Pocket Center32 "
Haarukan taskussa2 5 / 8 "
Haarukan taskun leveys7 5 / 8 "
Haarukan paksuus1 1 / 2 "
Haarukan leveys6 1 / 2 "
Korkeus21 2 / 3 "
KoteloTeräs
SisältääSisältää 15 jalkaa pyörivän ketjun, 56 jalkaa turvaketjun ja 36 tuuman. x 2 tuumaa. Räikkähihnan rummun kiinnitys
Pituus30 3 / 8 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Kammen kierrosten lukumäärä 90 astetta kohti. Kierto15
Virtalähdemanuaalinen
Räikkähihnan korkeus2"
Räikkähihnan pituus36 "
Kierto360 astetta
Pyörimisketju15 ft.
Turvaketju56 "
Leveys44 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.05
Laivan korkeus (cm)55.09
Laivan pituus (cm)77.79
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusVäriHinta
VESTIL DCR-205-15 rumpukannatin/rotaattori, haarukkatrukki 1500 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs | AG7QJP DCR-205-151500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Keltainen€1,289.88
VESTIL DCR-205-8 rumpukannatin/rotaattori, haarukkatrukki, 800 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs | AG7QJR DCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Keltainen€1,259.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCR-205-20 rumpukannatin/rotaattori, haarukkatrukki, 2000 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs
€3,781.24 / yksikkö