VESTIL DCR-205-15 rumpukannatin/rotaattori, haarukkatrukki 1500 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7QJP Malli: DCR-205-15

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,289.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kantaja / rotaattori
Koko1500 lbs.
Ketjun pituus56 "
VäriKeltainen
Kehdon viimeistelySinkitty
Rummun ketjun pituus33 "
Drum Cradle -viimeistelySinkitty
RumpumateriaaliTeräs
Rummun kiinnitysketjun pituus33 "
Rummun pidätysmenetelmäKetju
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
Fork Pocket Center31 3 / 8 "
Haarukan taskussa2 5 / 8 "
Haarukan taskun leveys7"
Haarukan paksuus1 1 / 2 "
Haarukan leveys6 1 / 2 "
Korkeus26 "
KoteloTeräs
SisältääSisältää 15 jalkaa pyörivän ketjun, 56 jalkaa turvaketjun ja 33 tuuman. Rummun pidätysketju
Pituus38 5 / 8 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
Kammen kierrosten lukumäärä 90 astetta kohti. Kierto10
Virtalähdemanuaalinen
Kierto360 astetta
Pyörimisketju15 ft.
Turvaketju56 "
Leveys38 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.9
Laivan korkeus (cm)54.29
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)97.47
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestil DCR-R-815-HC käsikampi: Nämä käsikammet sopivat tähän haarukkatrukin rumputelineen/rotaattoriin rumpujen pyörittämiseen käytetyn vetoketjun korvaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Vestil DCR-205-15 haarukkatrukin rumputelineen/rotaattorin kantavuus?

V. Tämän haarukkatrukin rumputelineen/rotaattorin tasainen kapasiteetti on 1500 lb.

K. Voidaanko kaikentyyppisiä tynnyreitä kuljettaa tällä haarukkatrukin rumpukannattimella/rotaattorilla?

A. Vestil DCR-205-15 on yhteensopiva 55 gallonan kokoisten teräsrumpujen kanssa.

K. Mistä tämä Vestilin DRUM-LRT-EC on tehty?

V. Tässä kannettavassa rumpunostimessa/rotaattorissa/kuljettimessa on teräsrakenne, joka takaa pitkän käyttöiän ja lujuuden. Yksikön rumpupidike on sinkitty kemiallisen altistuksen kestämiseksi.

K. Kuinka monta kammen kierrosta tarvitaan tämän haarukkatrukin rumputelineen/rotaattorin pyörittämiseen?

V. Käyttäjien on käännettävä tämän Vestil DCR-205-15 -yksikön kampea 10 kertaa, jotta rumpu pyörii 90 astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusVäriHinta
VESTIL DCR-205-20 rumpukannatin/rotaattori, haarukkatrukki, 2000 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs | AG7QJQ DCR-205-202000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Keltainen€3,781.24
VESTIL DCR-205-8 rumpukannatin/rotaattori, haarukkatrukki, 800 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs | AG7QJR DCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Keltainen€1,259.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCR-205-15 rumpukannatin/rotaattori, haarukkatrukki 1500 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs
€1,289.88 / yksikkö