VESTIL DCR-205-12-DC rumpukannatin/rotaattori, haarukkatrukki, 1200 Lb. Kapasiteetti, Keltainen, Teräs, 12V DC

Varastossa
Tuote: AG7QJN Malli: DCR-205-12-DC

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,530.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kantaja / rotaattori
Koko1200 lbs.
Ketjun pituus56 "
VäriSininen, keltainen
Johdon pituus4-20 jalkaa
Rummun ketjun pituus36 "
RumpumateriaaliTeräs
Rummun kiinnitysketjun pituus36 "
Rummun pidätysmenetelmäKetju
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
Fork Pocket Center32 "
Haarukan taskussa2 5 / 8 "
Haarukan taskun leveys7 5 / 8 "
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys7 5 / 8 "
Korkeus24 1 / 3 "
KoteloTeräs
Pituus46 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
VirtalähdeSähköjohdoton
Kierto360 astetta
Turvaketju56 "
Kelan / kelan pituus (Ft.)4 - 20 jalkaa
Jännite12V DC-
Jännite (DC)12V DC-
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.7
Laivan korkeus (cm)52.55
Laivan pituus (cm)99.38
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusVäriHinta
VESTIL DCR-205-8-DC rumpukannatin/rotaattori, haarukkatrukki, 880 Lb. Kapasiteetti,Keltainen, Teräs, 12V DC | AG7QJT DCR-205-8-DC800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Sininen, keltainen€5,668.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCR-205-12-DC rumpukannatin/rotaattori, haarukkatrukki, 1200 Lb. Kapasiteetti, Keltainen, Teräs, 12V DC
€5,530.90 / yksikkö