VESTIL DCT-85-4WFP Rumpunostimen teline/Rotaattori, 4-suuntainen tasku, 1500 Lb. Kapasiteetti | CE3CLL

VESTIL DCT-85-4WFP rummunostimen teline/rotaattori, 4-suuntainen tasku, 1500 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3CLL Malli: DCT-85-4WFP
€1,673.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kääntölaite
Koko1500 lbs.
Ketjun pituus15 ft.
Värisininen
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
Fork Pocket Center19 3 / 4 "
Haarukan taskun leveys5"
Haarukan paksuus1"
Haarukan leveys5"
Korkeus33 3 / 4 "
KoteloTeräs
SisältääSisältää 15 jalkaa ketjun
Pituus28 3 / 4 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
Virtalähdemanuaalinen
Kierto360 astetta
KiertotyyppiKetju
Leveys33 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan taskun leveysHinta
VESTIL DCT-75-4WFP Rumpunostimen pidike/Rotaattori, 4-suuntainen tasku, 800 Lb. Kapasiteetti | CE3CLK DCT-75-4WFP800 lbs.5 ", 5 1/2"€1,261.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCT-85-4WFP rummunostimen teline/rotaattori, 4-suuntainen tasku, 1500 Lb. Kapasiteetti
€1,673.70 / yksikkö