BUSSMANN F02B-sarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Halkaisija: 0.25 " , Pituus: 1.25 " , Mfr. Sarja: F02B , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Hi-Rel sulake
TyyliMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiAsennustyyliJännite (AC)Hinta (ei alv)
A
F02B250V1-1/2A
1.5A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€7.54
B
F02B250V1-1/2AS
1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€8.04
B
F02B250V1-6/10A
1.6A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€7.54
C
F02B250V1-1/4AS
1.25A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€8.04
B
F02B250V1AS
1A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€8.59
D
F02B250V2-1/2AS
2.5A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€8.04
B
F02B250V2A
2A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€7.54
B
F02B250V3A
3A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€7.54
B
F02B125V4A
4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike125 VAC€10.33
B
F02B125V4AS
4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike125 VAC€10.50
E
F02B125V5A
5A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko125 VAC€10.33
B
F02B125V6-1/4A
6.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike125 VAC€10.33
B
F02B125V7A
7A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike125 VAC€10.33
B
F02B32V8A
8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike32 VAC€5.80
B
F02B32V15A
15A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko32 VAC€6.95
B
F02B250V1 / 16AS
62.5mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€17.83
B
F02B250V1 / 16A
62.5mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€17.30
B
F02B250V1 / 10A
100mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€17.30
B
F02B250V1 / 8A
125mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€17.30
F
F02B250V1 / 8AS
125mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€17.83
G
F02B250V15 / 100A
150mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€17.81
B
F02B250V2 / 10A
200mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€17.81
B
F02B250V1 / 2AS
500mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€11.26
H
F02B250V8 / 10A
800mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€11.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?