VESTIL DCT-85 Rumpunostimen teline/Rotaattori, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QKG Malli: DCT-85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,912.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kantaja / rotaattori
hyväksyy55 gallonan teräsrumpu
Koko1500 lbs.
Ketjun pituus15 ft.
Värisininen
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
Fork Pocket Center19 3 / 4 "
Haarukan taskussa1 15 / 16 "
Haarukan tasku8"
Haarukan taskun leveys5 1 / 2 "
Haarukan paksuus1"
Haarukan leveys5"
Korkeus33 3 / 4 "
KoteloTeräs
SisältääSisältää 15 jalkaa ketjun
Pituus25 1 / 8 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Virtalähdemanuaalinen
Kierto360 astetta
KiertotyyppiKetju
Leveys33 5 / 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)85.73
Laivan pituus (cm)86.04
Laivan leveys (cm)64.14
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoFork Pocket CenterKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL DCT-2000 rummunostinpidike / rotaattori, 2000 Lb. Kapasiteetti, ketjukampi | AG7QKE DCT-20002000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "€3,860.11
VESTIL DCT-75 Rumpunostimen teline/Rotaattori, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7QKF DCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€1,721.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCT-85 Rumpunostimen teline/Rotaattori, 1500 Lb. Kapasiteetti
€1,912.72 / yksikkö