VESTIL DCR-110-sarjan manuaaliset rumputelineet/rotaattorit


Suodattaa
Kapasiteetti: 800 lbs. , Pyörän materiaali: Poly terästä , Rummun koko: 55 gal. , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Etupyörän leveys: 2" , Korkeus: 42 " , Pituus: 36 1 / 2 " , Max nostokorkeus: 11 " , Pyörien lukumäärä: 3 , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä , Takapyörän leveys: 1" , Kierto: 360 astetta , Kiertotyyppi: manuaalinen , Leveys: 34 1 / 2 "
TyyliMalliVäriMateriaaliHinta (ei alv)
A
DCR-110-55-SS
HopeaRuostumaton teräs€3,714.10
Tarjouspyyntö
B
DCR-110-55
KeltainenTeräs€857.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?