Rummun kantaja / rotaattori

Suodattaa

Rummun pyörittimet/kannattimet on suunniteltu nostamaan, kuljettamaan ja kallistamaan rumpuja tai tynnyreitä. He työskentelevät teollisuudessa, kemianteollisuudessa, maataloudessa ja lääketeollisuudessa....Lue lisää

VESTIL -

DCR-205-sarjan haarukkatrukkien rumputelineet/pyörittäjät, 12V DC-virtalähde

Vestil DCR-205 -sarjan haarukkatrukkien rumpukannattimia/rotaattoreita käytetään raskaiden rumpujen kuljettamiseen, nostamiseen, pyörittämiseen ja kallistamiseen haarukkatrukilla. Ne ovat välttämättömiä tiloissa, joissa käsitellään suuria määriä tynnyreitä, kuten varastoissa, tuotantolaitoksissa ja jakelukeskuksissa. Nämä haarukkatrukkien/rotaattorit tarjoavat mutteriavaimen rumpujen avaamiseen ja sulkemiseen. Niissä on ketjulukkojärjestelmä, joka varmistaa tukevan otteen rummuista käsiteltäessä tai pidossa, ja ne on varustettu ketjulla, joka mahdollistaa rummun pyörimisen kuljettajan istuimelta. Näiden haarukkatrukkien rumputelineiden/rotaattorien avulla käyttäjät voivat kuljettaa ja pyörittää teräsrumpuja haarukkatrukilla. Niitä on saatavana 800 ja 1200 lb:n nostokapasiteetilla.

TyyliMalliKokoPituusLeveysKorkeusVäriHinta (ei alv)
ADCR-205-8-DC800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Sininen, keltainen€5,668.40
BDCR-205-12-DC1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Sininen, keltainen€5,530.90
VESTIL -

DCR-205-sarjan haarukkatrukkien rumputelineet/rotaattorit

TyyliMalliKokoPituusLeveysKorkeusVäriHinta (ei alv)
ADCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Keltainen€1,259.98
BDCR-205-151500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Keltainen€1,289.88
CDCR-205-202000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Keltainen€3,781.24
VESTIL -

DCT-sarjan nostimeen asennetut rumputelineet/rotaattorit

TyyliMalliKokoFork Pocket CenterKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
ADCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€1,721.03
BDCT-851500 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€1,912.72
CDCT-20002000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "€3,860.11
VESTIL -

DCR-110-sarjan manuaaliset rumputelineet/rotaattorit

TyyliMalliVäriMateriaaliHinta (ei alv)
ADCR-110-55-SSHopeaRuostumaton teräs€3,714.10
Tarjouspyyntö
BDCR-110-55KeltainenTeräs€857.54
VESTIL -

DCT-sarjan nostimeen kiinnitetyt telineet/rotaattorit 4-suuntaisella taskulla

TyyliMalliKokoHaarukan taskun leveysHinta (ei alv)
ADCT-75-4WFP800 lbs.5 ", 5 1/2"€1,261.24
Tarjouspyyntö
BDCT-85-4WFP1500 lbs.5"€1,673.70
Tarjouspyyntö
VESTIL -

Käsikampi vaihtoehto rumpunostimelle asennettuna

MallieräHinta (ei alv)
DCT-R-HCAG7QKL€218.08
VALLEY CRAFT -

Rumpun pyörittäjä, 30/55 gallonaa, halkaisija 14 - 24 tuumaa, kapasiteetti 800 lbs

MallieräHinta (ei alv)
F89156CJ6THB-
Tarjouspyyntö

Usein kysytyt kysymykset

Onko sähkökäyttöisiä rumputelineitä saatavilla?

Kyllä, Vestil tarjoaa 12 VDC-käyttöiset rumpukannattimet tehtäviin, jotka vaativat raskaiden rumpujen toistuvaa nostamista ja siirtämistä.

Voidaanko näitä rumputelineitä käyttää ahtaissa tiloissa?

Kyllä, nämä rumputelineet on suunniteltu pienikokoisiksi ja ne sopivat ihanteellisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa.

Kuinka parantaa työpaikan rummun käsittelyturvallisuutta?

  • Tarkista rumpu vaurioiden varalta ennen siirtämistä ja varmista, että tulppa tai kansi on kiinnitetty tiukasti.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilönsuojaimia pysyäksesi turvassa vaarallisilta jäämiltä.
  • Käytä rumpukäsitrukkeja ja pidä selkä suorana.
  • Varmista, että rumpu ja nostin on kytketty kunnolla. Jos olet epävarma, laske rumpu takaisin alas.

Kuinka valitsen oikean rummun rotaattorin erityistarpeisiini?

Kun valitset oikean rummun pyörittimen, ota huomioon käsiteltävien rumpujen tyyppi ja koko, sisällön luonne, vaaditut ominaisuudet (kallistus tai sekoitus) ja turvallisuusvaatimukset.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?